Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 90714 S3 39, EU Schuhgröße: 39 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
Sicherheitsschuh Ergo-Med 645 XP Blueline S3 W14
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:90714 S3 39
Rubix:1976486
Hersteller:90714-39
EAN:4043692099972

Produktdetails : ERGOMED 645 XP ESD S3 W14 GR.39 Halbschuh SOFT-Nubukleder Stahlkappe
ERGO-MED 645 XP blueline, W14, Weite 14, EN ISO 20345 S3 SRC, Niedrig, XP – Metallfreier Penetrationsschutz, SOFT-Nubukleder, XN-Sohlentechnologie, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, Sicherheitsreflektoren
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,04 € exkl. MwSt.
/ Paar
140,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage