Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 86914 S3 49, EU Schuhgröße: 49 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
Sicherheitsschuh Ergo-Med 465 Blueline S3 W14
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:86914 S3 49
Rubix:3312298
EAN:4043692222349

Produktdetails : ERGOMED 465 XP ESD S3 W14 GR.49 Halbschuh Waterproofleder Stahlkappe black
ERGO-MED 465 XP blueline, Weite 14, Breite 14, EN ISO 20345 S3 SRC, Niedrig, XP – Metallfreier Penetrationsschutz, Wasserdichtes Leder, XN-Sohlentechnologie, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 49 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,65 € exkl. MwSt.
/ Paar
168,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
49