Sicherheitsschuhe Unisex Uvex 65942-47, EU Schuhgröße: 47 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
Sicherheitshalbschuh UVEX 1 sport 65942 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:65942-47
Rubix:2706562
EAN:4031101731735

Produktdetails : 6594 S1P SRC W11 SCHWARZ GR. 47 Sicherheitshalbschuh uvex 1 sport m. xenova Kunststoffkappe
Der Sicherheitshalbschuh Uvex 1 sport S1 PL FO SC SR verbindet ein sportliches Design mit einer durchdachten, funktionalen Konstruktion. Die synthetische Ausführung und die leichte Composite-Schutzkappe bieten zuverlässigen Schutz, während das geringe Gewicht ein komfortables Tragen auch über lange Arbeitstage hinweg unterstützt. Atmungsaktive Textilien und eine ergonomisch gestaltete Sohle sorgen für dauerhaft hohen Tragekomfort im industriellen Einsatz.
Eigenschaften:
Der Uvex 1 sport S1 PL FO SC SR ist ein besonders leichter Sicherheitsschuh aus synthetischen Materialien und damit ideal für Personen mit Chromallergie geeignet. Das nahezu nahtlose Hightech-Textil-Obermaterial reduziert Druckstellen und erhöht den Komfort. Eine staubdichte Lasche sowie ein gepolsterter Schaft gewährleisten sicheren Halt und angenehme Stabilität.
Die herausnehmbare, antistatische Einlegesohle mit Feuchtigkeitsmanagement unterstützt den täglichen Komfort und bietet Stoßdämpfung im Fersen- und Vorfußbereich. Die ergonomische PU2D-Laufsohle sorgt für gute Rutschhemmung und sicheren Grip. Zudem ist der Schuh vollständig metallfrei konstruiert.
Spezifikationen:
• Weite: 11
• Laufsohle: Polyurethan-Doppeldichte (PU2D)
• Schutzkappe: uvex xenova® Composite-Kappe aus Kunststoff
• Durchtrittschutz: uvex xenova® metallfrei
• Einlegesohle: thermoregulierende Komfortsohle uvex 1 sport
• Futter: atmungsaktives Mesh-Textil
• Obermaterial: Textil
• Verschluss: Polyester-Schnürsenkel (PES)
• Zehenschutz: thermoplastisches Elastomer (TPE)
• Silikonfrei
Normen:
• Zertifiziert nach EN ISO 20345 + A1, Sicherheitsklasse S1 PL FO SC SR
(S1: Grundanforderungen für Sicherheitsschuhe; PL: metallfreier Durchtrittschutz; FO: beständig gegen Kohlenwasserstoffe; SC: zusätzlicher Abriebschutz im Zehenbereich; SR: rutschhemmend)
• ESD-konform nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1 zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung
• Geeignet für orthopädische Anpassungen gemäß DGUV 112-191 (uvex medicare+)
Eigenschaften:
Der Uvex 1 sport S1 PL FO SC SR ist ein besonders leichter Sicherheitsschuh aus synthetischen Materialien und damit ideal für Personen mit Chromallergie geeignet. Das nahezu nahtlose Hightech-Textil-Obermaterial reduziert Druckstellen und erhöht den Komfort. Eine staubdichte Lasche sowie ein gepolsterter Schaft gewährleisten sicheren Halt und angenehme Stabilität.
Die herausnehmbare, antistatische Einlegesohle mit Feuchtigkeitsmanagement unterstützt den täglichen Komfort und bietet Stoßdämpfung im Fersen- und Vorfußbereich. Die ergonomische PU2D-Laufsohle sorgt für gute Rutschhemmung und sicheren Grip. Zudem ist der Schuh vollständig metallfrei konstruiert.
Spezifikationen:
• Weite: 11
• Laufsohle: Polyurethan-Doppeldichte (PU2D)
• Schutzkappe: uvex xenova® Composite-Kappe aus Kunststoff
• Durchtrittschutz: uvex xenova® metallfrei
• Einlegesohle: thermoregulierende Komfortsohle uvex 1 sport
• Futter: atmungsaktives Mesh-Textil
• Obermaterial: Textil
• Verschluss: Polyester-Schnürsenkel (PES)
• Zehenschutz: thermoplastisches Elastomer (TPE)
• Silikonfrei
Normen:
• Zertifiziert nach EN ISO 20345 + A1, Sicherheitsklasse S1 PL FO SC SR
(S1: Grundanforderungen für Sicherheitsschuhe; PL: metallfreier Durchtrittschutz; FO: beständig gegen Kohlenwasserstoffe; SC: zusätzlicher Abriebschutz im Zehenbereich; SR: rutschhemmend)
• ESD-konform nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1 zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung
• Geeignet für orthopädische Anpassungen gemäß DGUV 112-191 (uvex medicare+)
Stärken
• Lang anhaltender Komfort durch atmungsaktives Obermaterial und thermoregulierende Einlegesohle
• Weniger Druckstellen dank nahezu nahtfreier Schaftkonstruktion
• Hohe Bewegungsfreiheit durch metallfreie Composite-Kappe und metallfreien Durchtrittschutz
• Antistatische Eigenschaften, ESD-Schutz sowie Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe (FO)
• Weniger Druckstellen dank nahezu nahtfreier Schaftkonstruktion
• Hohe Bewegungsfreiheit durch metallfreie Composite-Kappe und metallfreien Durchtrittschutz
• Antistatische Eigenschaften, ESD-Schutz sowie Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe (FO)
Anwendungen
Dieser Sicherheitsschuh ist für Innenbereiche und Arbeitsumgebungen geeignet, in denen die Laufsohle nicht extrem beansprucht wird. Er eignet sich optimal für leichte Tätigkeiten mit Anforderungen an rutschhemmende Sicherheit, Öl- und Kraftstoffbeständigkeit sowie dauerhaften Tragekomfort. Typische Einsatzgebiete sind Logistik, leichte Montagearbeiten, Lager- und Kommissionierbereiche, Werkstätten sowie technische Support- und Serviceeinsätze.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 47 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s1p |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,28 € exkl. MwSt.
/ Paar
119,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
47