ERGOMED 465 XP ESD S3 W12 GR.50 Halbschuh Waterproofleder Stahlkappe black
Sicherheitsschuh Ergo-Med 465 Blueline S3 W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:86912 S3 50
Rubix:3312274
EAN:4043692222202

Produktdetails : ERGOMED 465 XP ESD S3 W12 GR.50 Halbschuh Waterproofleder Stahlkappe black
ERGO-MED 465 XP blueline, Weite 12, EN ISO 20345 S3 SRC, Niedrig, XP – Metallfreier Durchstichschutz, Wasserdichtes Leder, XN-Sohlentechnologie, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 50 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,83 € exkl. MwSt.
/ Paar
128,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
50