ERGOMED 465 XP ESD S3 W12 GR.46 Halbschuh Waterproofleder Stahlkappe black
Sicherheitsschuh Ergo-Med 465 Blueline S3 W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:86912 S3 46
Rubix:3312271
EAN:4043692177748

Produktdetails : ERGOMED 465 XP ESD S3 W12 GR.46 Halbschuh Waterproofleder Stahlkappe black
ERGO-MED 465 XP blueline, Weite 12, EN ISO 20345 S3 SRC, Niedrig, XP – Metallfreier Durchstichschutz, Wasserdichtes Leder, XN-Sohlentechnologie, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 46 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,86 € exkl. MwSt.
/ Paar
106,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
46