DUO SOFT 735 HI HRO S3 W12 GR.38 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black
Sicherheitsschuh Duo Soft 735 S3 W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:64812 S3 38
Rubix:3312215
Hersteller:64812-38
EAN:4043692149165

Produktdetails : DUO SOFT 735 HI HRO S3 W12 GR.38 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black
Duo Soft 735 HI1 HRO, Weite 10, EN ISO 20345 S3 SRC HI1 HRO, Hoch, durchtrittsichere Zwischensohle, wasserdichtes Leder, DUOSOFT®-Sohlentechnologie, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D - Dämpfungssystem, Geeignet für orthopädische Einlagen, Schutzkappe, Hitzebeständige Laufsohlen
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| EU Schuhgröße | 38 |
| Hauptmaterial | leder |
| Wasserdicht | ja |
| Mittelfußschutz | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,14 € exkl. MwSt.
/ Paar
101,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
38