Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 64800 S3 46, EU Schuhgröße: 46 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Hoch
Sicherheitsschuh Duo Soft 735 S3 W10
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:64800 S3 46
Rubix:2479007
Hersteller:64800-46
EAN:4043692149080

Produktdetails : DUO SOFT 735 HI HRO S3 W10 GR.46 knöchelhoher Sischuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Duo Soft 735 HI1 HRO, Weite 10, EN ISO 20345 S3 SRC HI1 HRO, Hoch, durchtrittsichere Zwischensohle, wasserdichtes Leder, DUOSOFT®-Sohlentechnologie, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D - Dämpfungssystem, Geeignet für orthopädische Einlagen, Schutzkappe, Hitzebeständige Laufsohlen
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 46 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
46