CX 40 ESD S1 W10 GR.38 Halbschuh SportLine-Obermaterial Stahlkappe
Sicherheitsschuh CX 40 Office Women ESD S1
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:28900 S1 38
Rubix:2494351
Hersteller:28900-38
EAN:4043692337012

Produktdetails : CX 40 ESD S1 W10 GR.38 Halbschuh SportLine-Obermaterial Stahlkappe
CX 40 Office Damen | ESD, Weite 10, EN ISO 20345 S1, Stahlkappe, Sportline-Obermaterial, MPU® Office-Laufsohlentechnologie, aktiv-X-Funktionsfutter, antistatisch zwischen 1e10^5 und 3,5e10^7 Ohm
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 38 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | nein |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,31 € exkl. MwSt.
/ Paar
111,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen