Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 27812 S2 41, EU Schuhgröße: 41 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
Sicherheitsschuh Alu-Tec 560 S2 W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:27812 S2 41
Rubix:3109143
EAN:4043692117997

Produktdetails : ALUTEC 560 ESD S2 W12 GR.41 Halbschuh Waterproofleder alutec Alukappe black royal blue
alu-tec 560, Breite 12, EN ISO 20345 S2 SRC, Niedrig, alu-tec® Aluminiumkappe, Wasserdichtes Leder, MPU Light Sohlentechnologie, aktiv-X Funktionsfutter, 3D - Dämpfungssystem, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz, Sicherheitsreflektoren
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 41 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,68 € exkl. MwSt.
/ Paar
100,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
41