SL 36 ESD S1 W12 GR.39 Sandale SportLine alu tec Alukappe black red
Sicherheitssandale
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:57612 S1 39
Rubix:3313478
EAN:4043692290690

Produktdetails : SL 36 ESD S1 W12 GR.39 Sandale SportLine alu tec Alukappe black red
SL 36 red | ESD, Breite 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandale, alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, Sportline Obermaterial, MPU Light Sohlentechnologie, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klettverschluss, Geeignet für orthopädische Einlagen, carbonfaserverstärkte Zehenschutzkappe, clima-stream® Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Schutzklasse | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,50 € exkl. MwSt.
/ Paar
94,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen