9553 S1P SRC W11 SCHWARZ-BLAU GR. 47 Sicherheitssandalen uvex 2 xenova Kunststoffkappe
Sicherheitssandale UVEX 2 xenova 95532 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:95532-47
Rubix:2706478
EAN:4031101745978
Produktdetails : 9553 S1P SRC W11 SCHWARZ-BLAU GR. 47 Sicherheitssandalen uvex 2 xenova Kunststoffkappe
Beliebter Allrounder für Indoor- und Outdoorarbeiten
• Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial (chromallergiker-geeignet)
• Doppelter, längenverstellbarer Klettverschluss
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Metallfreie, durchtritthemmende Einlage
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: blau/schwarz
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für mittlere Anwendungen in Industrie & Handwerk
• Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial (chromallergiker-geeignet)
• Doppelter, längenverstellbarer Klettverschluss
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Metallfreie, durchtritthemmende Einlage
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: blau/schwarz
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für mittlere Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 47
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 47 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,58 € exkl. MwSt.
/ Paar
93,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
47

