Sicherheitsschuhe Unisex Uvex 69368-45, EU Schuhgröße: 45 | Farbe: Schwarz

Sicherheitssandale UVEX 2 trend 69368 ESD

Siehe technische Informationen
Referenzen
Uvex:69368-45
Rubix:2706453
EAN:4031101768618
SANDALE 69368 SW S1 45 PU/PU W11 PP700400045
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße45
Farbeschwarz

Produktdetails : 6936 S1 SRC W11 BLAU-SCHWARZ GR. 45 Sicherheitssandalen uvex 2 trend mit Stahlkappe


Höchster Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag
• Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial (chromallergiker-geeignet)
• Doppelter, individuell anpassbarer Klettverschluss
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Stahlkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Stabilisierende Hinterkappe schützt vor Umknicken
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: blau/schwarz
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für mittlere Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 45

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße45
Farbeschwarz
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,39 exkl. MwSt.
/ Paar
81,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße

45
Wählen Sie Varianten (14)