SL 46 ESD S1 W10 GR.45 Sandale SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitssandale SL 46 blue 2.0 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:23300 S1 45
Rubix:1542787
Hersteller:23300 45
EAN:4043692265032

Produktdetails : SL 46 ESD S1 W10 GR.45 Sandale SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Für Arbeiten in warmer Umgebung
• Obermaterial mit Lüftungsschlitzen, robuster Klettverschluss
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 26 schwarz/grün, 46 schwarz/blau
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Überall dort, wo Durchtrittsicherheit und Feuchtigkeit kein Thema ist
• Obermaterial mit Lüftungsschlitzen, robuster Klettverschluss
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 26 schwarz/grün, 46 schwarz/blau
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Überall dort, wo Durchtrittsicherheit und Feuchtigkeit kein Thema ist
Größe 45
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 45 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,32 € exkl. MwSt.
/ Paar
112,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
45