Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 45200 S1 37, EU Schuhgröße: 37 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
GX 130 ESD S1 W10 GR.36 Halbschuh SportLine-Obermaterial Stahlkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:45200 S1 37
Rubix:1543033
Hersteller:45200-37
EAN:4043692141596

Produktdetails : GX 130 ESD S1 W10 GR.37 Halbschuh SportLine-Obermaterial Stahlkappe
GX 130 black ESD - S1 - W.10 - Gr.36, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU Light Sohlentechnologie, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Damenmodell
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 37 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,41 € exkl. MwSt.
/ Paar
99,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen