Sicherheitsschuhe Unisex Uvex 65942-39, EU Schuhgröße: 39 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig

Sicherheitshalbschuh UVEX 1 sport 65942 ESD

Siehe technische Informationen
Referenzen
Uvex:65942-39
Rubix:2483239
EAN:4031101731650
HALBSCHUH 6594/2 S1P 39 PUR-SOHLE W11 PP704000039
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße39
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6594 S1P SRC W11 SCHWARZ GR. 39 Sicherheitshalbschuh uvex 1 sport m. xenova Kunststoffkappe


Der Sicherheitshalbschuh Uvex 1 sport S1 PL FO SC SR verbindet ein sportliches Design mit einer durchdachten, funktionalen Konstruktion. Die synthetische Ausführung und die leichte Composite-Schutzkappe bieten zuverlässigen Schutz, während das geringe Gewicht ein komfortables Tragen auch über lange Arbeitstage hinweg unterstützt. Atmungsaktive Textilien und eine ergonomisch gestaltete Sohle sorgen für dauerhaft hohen Tragekomfort im industriellen Einsatz.

Eigenschaften:
Der Uvex 1 sport S1 PL FO SC SR ist ein besonders leichter Sicherheitsschuh aus synthetischen Materialien und damit ideal für Personen mit Chromallergie geeignet. Das nahezu nahtlose Hightech-Textil-Obermaterial reduziert Druckstellen und erhöht den Komfort. Eine staubdichte Lasche sowie ein gepolsterter Schaft gewährleisten sicheren Halt und angenehme Stabilität.
Die herausnehmbare, antistatische Einlegesohle mit Feuchtigkeitsmanagement unterstützt den täglichen Komfort und bietet Stoßdämpfung im Fersen- und Vorfußbereich. Die ergonomische PU2D-Laufsohle sorgt für gute Rutschhemmung und sicheren Grip. Zudem ist der Schuh vollständig metallfrei konstruiert.

Spezifikationen:
• Weite: 11
• Laufsohle: Polyurethan-Doppeldichte (PU2D)
• Schutzkappe: uvex xenova® Composite-Kappe aus Kunststoff
• Durchtrittschutz: uvex xenova® metallfrei
• Einlegesohle: thermoregulierende Komfortsohle uvex 1 sport
• Futter: atmungsaktives Mesh-Textil
• Obermaterial: Textil
• Verschluss: Polyester-Schnürsenkel (PES)
• Zehenschutz: thermoplastisches Elastomer (TPE)
• Silikonfrei

Normen:
• Zertifiziert nach EN ISO 20345 + A1, Sicherheitsklasse S1 PL FO SC SR
(S1: Grundanforderungen für Sicherheitsschuhe; PL: metallfreier Durchtrittschutz; FO: beständig gegen Kohlenwasserstoffe; SC: zusätzlicher Abriebschutz im Zehenbereich; SR: rutschhemmend)
• ESD-konform nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1 zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung
• Geeignet für orthopädische Anpassungen gemäß DGUV 112-191 (uvex medicare+)

Stärken

• Lang anhaltender Komfort durch atmungsaktives Obermaterial und thermoregulierende Einlegesohle
• Weniger Druckstellen dank nahezu nahtfreier Schaftkonstruktion
• Hohe Bewegungsfreiheit durch metallfreie Composite-Kappe und metallfreien Durchtrittschutz
• Antistatische Eigenschaften, ESD-Schutz sowie Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe (FO)

Anwendungen

Dieser Sicherheitsschuh ist für Innenbereiche und Arbeitsumgebungen geeignet, in denen die Laufsohle nicht extrem beansprucht wird. Er eignet sich optimal für leichte Tätigkeiten mit Anforderungen an rutschhemmende Sicherheit, Öl- und Kraftstoffbeständigkeit sowie dauerhaften Tragekomfort. Typische Einsatzgebiete sind Logistik, leichte Montagearbeiten, Lager- und Kommissionierbereiche, Werkstätten sowie technische Support- und Serviceeinsätze.

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße39
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialmikrofaser
Schutzklasseja
Sicherheitskategories1p
Verschlussartschnüren
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,28 exkl. MwSt.
/ Paar
119,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße

39
Wählen Sie Varianten (18)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an