Sicherheitsschuhe Unisex Uvex 68468-35, EU Schuhgröße: 35 | Farbe: Rot

Sicherheitshalbschuh UVEX 1 G2 68468 ESD

Siehe technische Informationen
Referenzen
Uvex:68468-35
Rubix:2706500
EAN:4031101800363
HALBSCHUH 68468 GELOCHT S1 35 PU W11 PP702600035
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße35
Farberot

Produktdetails : 6846 S1 SRC W11 SCHWARZ-ROT GR. 35 Sicherheitshalbschuh uvex 1 G2 mit xenova Kunststoffkappe


Komfort und deutlich reduzierte Ermüdung der Füße
• Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial (chromallergiker-geeignet), gelocht
• Doppelter, individuell anpassbarer Klettverschluss
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Zwischensohle UVEX i-PUREnrj mit besten Werten für Dämpfung und Rebound
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Optimale Stabilität durch geschäumten Fersenkorb
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: rot/schwarz
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 35

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße35
Farberot
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,78 exkl. MwSt.
/ Paar
119,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

35
Wählen Sie Varianten (18)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an