8544 S2 SRC W11 SCHWARZ-GELB GR. 52 Sicherheitshalbschuh uvex 1 mit xenova Kunststoffkappe
Sicherheitshalbschuh UVEX 1 85448 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:8544852
Rubix:2706637
EAN:4031101560236

Produktdetails : 8544 S2 SRC W11 SCHWARZ-GELB GR. 52 Sicherheitshalbschuh uvex 1 mit xenova Kunststoffkappe
Perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort
• Synthetisches Obermaterial (chromallergiker-geeignet), gelocht
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Elastischer Senkel mit Schnellarretierung (Standardsenkel beiliegend)
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz/lime
• Schutzklasse: S2 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
• Synthetisches Obermaterial (chromallergiker-geeignet), gelocht
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Elastischer Senkel mit Schnellarretierung (Standardsenkel beiliegend)
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz/lime
• Schutzklasse: S2 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 52
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 52 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrovelours |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s2 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,58 € exkl. MwSt.
/ Paar
117,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
52
