SL 9645 XP BOA ESD S3 W10 GR.49 Halbschuh Waterproof-Glattleder alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitshalbschuh SL 9645 XP BOA blue 2.0 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:62600 S3 49
Rubix:2708178
Hersteller:62600-49
EAN:4043692288734

Produktdetails : SL 9645 XP BOA ESD S3 W10 GR.49 Halbschuh Waterproof-Glattleder alu-tec Aluminiumkappe
Für Arbeiten in warmer Umgebung
• Obermaterial aus WP-Glattleder
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Boa® Fit Verschluss
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz/blau
• Schutzklasse: S3 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
• Obermaterial aus WP-Glattleder
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Boa® Fit Verschluss
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz/blau
• Schutzklasse: S3 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
Größe 49
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 49 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,91 € exkl. MwSt.
/ Paar
176,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
49