SL 725 XP S3 W10 GR.40 Halbschuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Sicherheitshalbschuh SL 725 XP blue ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:15700 S3 40
Rubix:2708105
Hersteller:15700 40
EAN:4043692336732

Produktdetails : SL 725 XP S3 W10 GR.40 Halbschuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Für Arbeiten mit viel Bewegung in nasser Umgebung
• Obermaterial aus Waterproof-Glattleder
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Funktionsfutter
• Überkappe
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende, Sohle mit 3,5 mm Profil
• Stahlkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz/blau
• Schutzklasse: S3 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
• Obermaterial aus Waterproof-Glattleder
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Funktionsfutter
• Überkappe
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende, Sohle mit 3,5 mm Profil
• Stahlkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz/blau
• Schutzklasse: S3 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
Größe 40
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 40 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,92 € exkl. MwSt.
/ Paar
97,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
40