FLASH 5405 XP ESD S3 W10 GR.41 Halbschuh SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitshalbschuh Flash 5405 XP ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:20900 S3 41
Rubix:2707963
Hersteller:20900 41
EAN:4043692364261



Produktdetails : FLASH 5405 XP ESD S3 W10 GR.41 Halbschuh SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Für Arbeiten mit viel Bewegung auf hartem Untergrund
• SportLine Obermaterial
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Funktionsfutter
• Neon-Reflexstreifen
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz/blau
• Schutzklasse: S3 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
• SportLine Obermaterial
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Funktionsfutter
• Neon-Reflexstreifen
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz/blau
• Schutzklasse: S3 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
Größe 41
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 41 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,61 € exkl. MwSt.
/ Paar
126,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
41