FLASH 2000 ESD S1 W10 GR.46 Halbschuh Mesh-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitshalbschuh Flash 2000 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:44600 S1 46
Rubix:2030218
Hersteller:44600-46
EAN:4043692345451

Produktdetails : FLASH 2000 ESD S1 W10 GR.46 Halbschuh Mesh-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Für Arbeiten mit viel Bewegung auf hartem Untergrund
• Obermateriel mit integrierter Clima-Zone
• Funktionsfutter
• Reflexstreifen
• Carbonverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• INNOFLEX SYSTEM®: ganzheitliches Laufsohlenkonzept, unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 2000 schwarz/grau, 2600 schwarz/grün
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Überall dort, wo Durchtrittsicherheit und Feuchtigkeit kein Thema ist
• Obermateriel mit integrierter Clima-Zone
• Funktionsfutter
• Reflexstreifen
• Carbonverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• INNOFLEX SYSTEM®: ganzheitliches Laufsohlenkonzept, unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 2000 schwarz/grau, 2600 schwarz/grün
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Überall dort, wo Durchtrittsicherheit und Feuchtigkeit kein Thema ist
Größe 46
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 46 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | blau |
| Hauptmaterial | polyester |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,12 € exkl. MwSt.
/ Paar
108,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
46