Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 32300 1P 37, EU Schuhgröße: 37 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
Sicherheitshalbschuh Flash 1305 XP ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:32300 1P 37
Rubix:2707889
Hersteller:32300-37
EAN:4043692365800



Produktdetails : FLASH 1305 XP ESD S1P W10 GR.37 Halbschuh Mesh-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Für Arbeiten mit viel Bewegung auf hartem Untergrund
• Obermateriel mit integrierter Clima-Zone
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Funktionsfutter
• Reflexstreifen
• Carbonverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• INNOFLEX SYSTEM®: ganzheitliches Laufsohlenkonzept, unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 2005 schwarz/grau, 2605 schwarz/grün
• Schutzklasse: S1P SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
• Obermateriel mit integrierter Clima-Zone
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Funktionsfutter
• Reflexstreifen
• Carbonverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• INNOFLEX SYSTEM®: ganzheitliches Laufsohlenkonzept, unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 2005 schwarz/grau, 2605 schwarz/grün
• Schutzklasse: S1P SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
Größe 37
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 37 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | textil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,85 € exkl. MwSt.
/ Paar
110,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
37