Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Standortsuche
de
Lagertechnik
(66.411)
Lineartechnik
(14.560)
Antriebstechnik
(209.995)
Dichtungstechnik
(35.249)
Fluidtechnik
(107.137)
Befestigung / Montage
(131.722)
Bearbeitung
(43.765)
Werkzeug / Messtechnik
(34.360)
Wartung / Reparatur
(2.805)
Arbeitsschutz
(33.065)
Betriebsbedarf
(29.010)
Persönliche Schutzausrüstung
(30.156)
Hygiene und Reinigung
(578)
Umwelt und Sicherheit
(2.317)
Siehe Arbeitsschutz
Kopfschutz
(296)
Gesichts- / Augenschutz
(655)
Gehörschutz
(310)
Atemschutz
(444)
Handschutz
(3.552)
Körperschutz
(17.963)
Einwegkleidung / Einwegartikel
(668)
Fußschutz
(5.945)
Fallschutz
(323)
Siehe Persönliche Schutzausrüstung
< Zurück
Rubix Kategorien
Arbeitsschutz
Persönliche Schutzausrüstung
Fußschutz
Sonstige Sicherheitsschuhe
Straßenschuhe
CX 505 ESD S1P W10 GR.39 Halbschuh SportLine-Obermaterial Stahlkappe
CX 505 ESD S1P W10 GR.39 Halbschuh SportLine-Obermaterial Stahlkappe
Sicherheitshalbschuh CX 505 ESD
Referenzen
atlas:
34600 1P 39
rubix:
2707838
ean:
4043692340326
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße
39
Modell
Niedrig
Farbe
Schwarz
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : CX 505 ESD S1P W10 GR.39 Halbschuh SportLine-Obermaterial Stahlkappe
Idealer Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus
• Obermaterial aus Mikrofaser
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Metallische Durchtritthemmung
• Stahlkappe
• Auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Schutzklasse: S1P SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 39
Technische Informationen
Attribute
EU Schuhgröße
39
Modell
Niedrig
Farbe
Schwarz
Hauptmaterial
Andere
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
95,03
€
exkl. MwSt.
/
Paar
113,09
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (10)
Zum Warenkorb hinzufügen
PDF erzeugen
Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an
2128-41 S3 SRA HRO Sicherheitsstiefel JALAS VIP SAFETY
2128-42 S3 SRA HRO Sicherheitsstiefel JALAS VIP SAFETY
2128-43 S3 SRA HRO Sicherheitsstiefel JALAS VIP SAFETY
2118-41 S3 SRA HRO Sicherheitsstiefel JALAS VIP SAFETY
2118-43 S3 SRA HRO Sicherheitsstiefel JALAS VIP SAFETY
2118-44 S3 SRA HRO Sicherheitsstiefel JALAS VIP SAFETY
2118-42 S3 SRA HRO Sicherheitsstiefel JALAS VIP SAFETY
CX 200 ESD S2 W10 GR.43 Halbschuh weiches Rindleder Stahlkappe
CX 325 ESD S3 W10 GR.45 Halbschuh weiches Rindleder Stahlkappe
CX 200 ESD S2 W10 GR.41 Halbschuh weiches Rindleder Stahlkappe
2128-48 S3 SRA HRO Sicherheitsstiefel JALAS VIP SAFETY
CX 325 ESD S3 W10 GR.41 Halbschuh weiches Rindleder Stahlkappe
2128-47 S3 SRA HRO Sicherheitsstiefel JALAS VIP SAFETY
CX 325 ESD S3 W10 GR.39 Halbschuh weiches Rindleder Stahlkappe
CX 200 ESD S2 W10 GR.42 Halbschuh weiches Rindleder Stahlkappe