899306 CURA H S3LSRCIFO ESD WEISS GR. 46 Si-Halbschuh, Mikrofaser wasserabweisend
Sicherheitshalbschuh CURA H - S3L SR CI FO ESD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:899306
Rubix:3851934
EAN:3660338529344

Dokumente
Produktdetails : 899306 CURA H S3LSRCIFO ESD WEISS GR. 46 Si-Halbschuh, Mikrofaser wasserabweisend
Der Sicherheitsschuh GISS CURA H in Form eines Slippers (Sicherheitsmokassin) der Kategorie S3L ist wasserabweisend konzipiert und optimal für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet. Die hohe Ausführung mit seitlichem Elastikeinsatz und PU-Doppeldichtesohle sorgt für eine präzise Passform und sicheren Halt bei Bewegungen.
Eigenschaften:
Das Obermaterial besteht aus wasserabweisender FIBRATEC-Mikrofaser auf weichem Trägermaterial und ist beständig gegenüber typischen Belastungen in der Lebensmittelindustrie (Saucen, Öle, Lebensmittelrückstände etc.). Das atmungsaktive Textilfutter gewährleistet eine effektive Feuchtigkeitsaufnahme sowie schnelles, geruchsneutrales Trocknen dank antimikrobieller Ausrüstung. Für einfaches Anziehen und optimalen Sitz verfügt das Modell über einen komfortablen seitlichen Elastikeinsatz. Die Einlegesohle mit Memory-Schaum unterstützt den Gehkomfort und reduziert Ermüdungserscheinungen. Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Zwischensohle sind vollständig metallfrei ausgeführt. Die Laufsohle ist direkt angespritzt und gewährleistet eine dauerhafte, robuste Verbindung mit dem Schaft. Antistatische Eigenschaften sowie ESD-Zertifizierung sind integriert. Diese hohen Sicherheitsschuhe sind unisex und bieten eine passgenaue Größenwahl.
Spezifikationen:
• Typ: Hohe Sicherheitsschuhe ohne Schnürung / Slipper
• Kategorie: S3L SR FO CI ESD
• Gewicht: 535 g (pro Schuh, Größe 42)
• Größen: 35 bis 48
• Obermaterial: Wasserabweisende FIBRATEC-Mikrofaser auf Polyurethanbasis
• Zehenschutzkappe: Komposit (Polypropylen)
• Durchtrittschutz: Textiler Komposit (Typ PL)
• Einlegesohlenstärke: 4 mm
• Laufsohle: Polyurethan (PU) Doppeldichte
• Einlegesohle: Herausnehmbar, antistatischer Latex mit Memory-Schaum
• Machart: Strobel-Konstruktion
• Verpackung: Recycelter Karton, bedruckt mit wasserbasierten Farben
• Auch erhältlich als Halbschuh-Version (CURA)
Normen:
• CE-Kennzeichnung: Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN ISO 20345:2022: Erfüllt die Anforderungen an Sicherheitsschuhe für den professionellen Einsatz
• S3L: Durchtrittschutz und Beständigkeit gegen Wasseraufnahme
• SR: Geprüfte Rutschhemmung auf Keramikböden mit Glycerin
• CI / FO: Kälteisolierung der Sohle und Beständigkeit gegen Kraftstoffe und Öle
• EN IEC 61340-4-3:2018: Bestätigt elektrostatisch ableitende Eigenschaften (ESD)
Eigenschaften:
Das Obermaterial besteht aus wasserabweisender FIBRATEC-Mikrofaser auf weichem Trägermaterial und ist beständig gegenüber typischen Belastungen in der Lebensmittelindustrie (Saucen, Öle, Lebensmittelrückstände etc.). Das atmungsaktive Textilfutter gewährleistet eine effektive Feuchtigkeitsaufnahme sowie schnelles, geruchsneutrales Trocknen dank antimikrobieller Ausrüstung. Für einfaches Anziehen und optimalen Sitz verfügt das Modell über einen komfortablen seitlichen Elastikeinsatz. Die Einlegesohle mit Memory-Schaum unterstützt den Gehkomfort und reduziert Ermüdungserscheinungen. Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Zwischensohle sind vollständig metallfrei ausgeführt. Die Laufsohle ist direkt angespritzt und gewährleistet eine dauerhafte, robuste Verbindung mit dem Schaft. Antistatische Eigenschaften sowie ESD-Zertifizierung sind integriert. Diese hohen Sicherheitsschuhe sind unisex und bieten eine passgenaue Größenwahl.
Spezifikationen:
• Typ: Hohe Sicherheitsschuhe ohne Schnürung / Slipper
• Kategorie: S3L SR FO CI ESD
• Gewicht: 535 g (pro Schuh, Größe 42)
• Größen: 35 bis 48
• Obermaterial: Wasserabweisende FIBRATEC-Mikrofaser auf Polyurethanbasis
• Zehenschutzkappe: Komposit (Polypropylen)
• Durchtrittschutz: Textiler Komposit (Typ PL)
• Einlegesohlenstärke: 4 mm
• Laufsohle: Polyurethan (PU) Doppeldichte
• Einlegesohle: Herausnehmbar, antistatischer Latex mit Memory-Schaum
• Machart: Strobel-Konstruktion
• Verpackung: Recycelter Karton, bedruckt mit wasserbasierten Farben
• Auch erhältlich als Halbschuh-Version (CURA)
Normen:
• CE-Kennzeichnung: Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN ISO 20345:2022: Erfüllt die Anforderungen an Sicherheitsschuhe für den professionellen Einsatz
• S3L: Durchtrittschutz und Beständigkeit gegen Wasseraufnahme
• SR: Geprüfte Rutschhemmung auf Keramikböden mit Glycerin
• CI / FO: Kälteisolierung der Sohle und Beständigkeit gegen Kraftstoffe und Öle
• EN IEC 61340-4-3:2018: Bestätigt elektrostatisch ableitende Eigenschaften (ESD)
Stärken
• Thermischer Schutz durch Kälteisolierung der Sohle
• Reduzierte Fußermüdung dank Stoßdämpfung im Fersenbereich
• Hoher Hygienestandard durch antimikrobiell behandelte Materialien
• Schnelles Anziehen und sicherer Halt durch elastischen Seiteneinsatz
• Zuverlässige Rutschfestigkeit auf glatten, kontaminierten Böden
• Metallfreie Ausführung – ideal für Arbeitsbereiche mit Metalldetektoren
• Reduzierte Fußermüdung dank Stoßdämpfung im Fersenbereich
• Hoher Hygienestandard durch antimikrobiell behandelte Materialien
• Schnelles Anziehen und sicherer Halt durch elastischen Seiteneinsatz
• Zuverlässige Rutschfestigkeit auf glatten, kontaminierten Böden
• Metallfreie Ausführung – ideal für Arbeitsbereiche mit Metalldetektoren
Anwendungen
Die Sicherheitsschuhe CURA H sind speziell für industrielle Einsatzbereiche mit dauerhaft hoher Feuchtigkeit konzipiert. Sie eignen sich hervorragend für die Lebensmittelindustrie dank ihrer Beständigkeit gegenüber organischen Substanzen und der einfachen Reinigung. Optimal für Produktion, Logistik und Labore mit Anforderungen an dauerhafte ESD-Ableitung. Geeignet für Arbeitsumgebungen mit rutschigen Böden sowie Lager- und Produktionsbereiche mit Risiko von Durchtrittverletzungen und Stoßeinwirkungen.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 46 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,92 € exkl. MwSt.
/ Paar
32,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
46