B1711BBKO36 GR.36 Sicherheitshalbschuh Amsterdam S3S ESD CI LG FO SR

Sicherheitshalbschuh Amsterdam S3S ESD CI LG FO SR

Siehe technische Informationen

Referenzen

Base Protection:CA-B1711-2WB 36
Rubix:3858296
Hersteller:CA-B1711-2WB 36
EAN:8050503221138
brand logo

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße36
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B1711BBKO36 GR.36 Sicherheitshalbschuh Amsterdam S3S ESD CI LG FO SR


200 Joule resistente Zehenkappe,Schockabsorbung in der Knöchelregion,Antistatische Schuhe,Wasserabweisend,TPU-Überkappe, extrem schlagfest,Durchstichfest 3mm,Leiter Griffe,Rutsch-, Treibstoff und ölbeständige Gummilaufsohle,Metallfrei,Damen Weite 10.5,Männer Weite 12,SR - Rutschhemmende Keramik und Glycerin,Neues Modell,Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen,Schutz elektronischer Geräte vor elektrostatischen Entladungen,Kohlenwasserstoffbeständig,Kälteisoliert bis -17°C,Eindringen von Wasser und Absorption des Obermaterials,RUN@WORK Amsterdam Arbeitsschuh mit einem Obermaterial aus technischem Gewebe und einem geruchshemmenden und antibakteriellen SmellStop-Futter, dass die Vermehrung von Mikroorganismen verhindert, die für schlechte Gerüche und Mykose verantwortlich sind. Ausgestattet mit der neuen Fresh'n Flex Plus Super Light Einlage, die hochleistungsfähig und ultraleicht ist und keine Perforation zulässt. Die SlimCap-Zehenkappe mit einer Dicke von nur 6,5 mm ist leichter und komfortabler als eine Metallkappe. Die AirTech+Tpu-Skin Anti-Müdigkeitssohle verfügt über ein dünneres Profil, das mehr Elastizität und eine dauerhafte Dämpfung bietet. ,,Technologien,HIFLAP: Die innovative HIFLAP-Technologie besteht aus zwei Klappen, die unabhängig voneinander arbeiten, um Bewegungen zu erleichtern und Stabilität in jeder Position zu gewährleisten.,Dry'n Air Komfort Kubus3: Atmungsaktivität, Leichtigkeit und Dämpfung bei maximaler Leistung.,8050503221121

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße36
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialleder
Schutzklasseja
Wasserdichtja
Sicherheitskategories3 src
Rutschfestigkeitja
Verschlussartschnüren
82,97 € exkl. MwSt.
/ Paar
98,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

36