Sicherheitsschuhe Unisex Abeba 1628-43, EU Schuhgröße: 43 | Farbe: Schwarz

Sicherheitshalbschuh 1628

Siehe technische Informationen
Referenzen
Abeba:1628-43
Rubix:2703409
EAN:4042035781017
HALBSCHUH 1628 SW 43 PP708600043, antist. EN ISO 20345, S3, SRC, Textil, atmungs.
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße43
Farbeschwarz

Produktdetails : HALBSCHUH 1628 SW 43 PP708600043, antist. EN ISO 20345, S3, SRC, Textil, atmungs.


Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag
• Obermaterial aus atmungsaktivem Textil
• Ristbereich mit Schnürung
• Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
• Rutschhemmende TPU-Laufsohle
• Zwischensohle Soft-PU
• Stahlkappe
• Metallfreie Durchtrittsicherheit
• Antistatisch
• Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
• Beugt unangenehmen Gerüchen vor
• Wasserabweisend
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 1629 weiß, 1628 schwarz
• Schutzklasse: S3 SRC Anwendungsbereich: Für Industrie & Handwerk
Größe 43

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße43
Farbeschwarz
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,49 exkl. MwSt.
/ Paar
75,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

43
Wählen Sie Varianten (14)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an