GN5337.8-55-M10 Sicherheits-Sterngriff, Kunststoff
Sicherheits-Sterngriffe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.8-55-M10
Rubix:356775
Hersteller:GN 5337.8-55-M10
EAN:4045525463721





Produktdetails : GN5337.8-55-M10 Sicherheits-Sterngriff, Kunststoff
Sicherheits-Sterngriffe GN 5337.8, verhindern das Lösen durch unbefugte Personen. Die Form des Steckschlitzes (entspricht dem Steckprofil des Schlüssels) erschwert das Eindringen von Fremdkörpern. Der Sicherheits-Sterngriff kann auch im Außenbereich eingesetzt werden. Der Schlüssel Form CSN kann umgelegt werden, damit das Lösen oder Spannen bei gestecktem Schlüssel weniger behindert wid.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Länge | 33 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 55 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 83017000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
