GN565-26-112-EL Bügelgriff, eloxiert, Aluminium

Bügelgriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 565-26-112-EL
Rubix:357161
Hersteller:GN 565-26-112-EL
EAN:4045525294714
GN565-26-112-EL Bügelgriff naturfarben eloxiert

Technische Zusammenfassung

Länge112 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN565-26-112-EL Bügelgriff, eloxiert, Aluminium


Bügelgriffe GN 565 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht164 g
Länge112 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser26 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
8,24 exkl. MwSt.
/ Stück
9,81 inkl. MwSt.

Länge

112 mm