Griff Elesa+Ganter GN 7336-42-M8-NI, Länge: 26 mm
Rändelgriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 7336-42-M8-NI
Rubix:645047
Hersteller:GN 7336-42-M8-NI
EAN:4045525607286





Produktdetails : GN7336-42-M8-NI Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindeeinsatz
Rändelgriffe GN 7336 zeichnen sich durch eine geschlossene Form aus, d.h. sie haben an der Unterseite kein Ausnehmung. Rändelgriffe GN 7336 sind auch ohne Gewindeeinsatz lieferbar. Bestellbezeichnungen: GN 7336-34 GN 7336-42 GN 7336-53
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Länge | 26 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen