Griff Elesa+Ganter GN 530.1-25-M8-CL, Länge: 18 mm
Rändelmutter mit Edelstahl-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 530.1-25-M8-CL
Rubix:356622
Hersteller:GN 530.1-25-M8-CL
EAN:4045525462632




Produktdetails : GN530.1-25-M8-WS Rändelmutter mit Edelstahl-Buchse, Kunststoff
Die Oberflächenqualität der Rändelmuttern GN 530.1 genügt höchsten Ansprüchen eine Trennnaht ist nicht sichtbar. Diese Cleanline-Rändelmutter wurde konzipiert für Anwendungen im Bereich von medizinischen Geräten, Krankenhausausstattungen und drgl., wo höchste Reinlichkeit gefordert ist. Die glatten, geschlossenen Flächen sowie die Radien entsprechen den Anforderungen an eine hygienische Ausführung.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
