GN5334.4-40-B8-C Sterngriff mit Sackloch H7, Edelstahl 1.4404
Sterngriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5334.4-40-B8-C
Rubix:1130558
Hersteller:GN 5334.4-40-B8-C
EAN:4045525918733



Produktdetails : GN5334.4-40-B8-C Sterngriff mit Sackloch H7, Edelstahl 1.4404
Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA s.p.a.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Länge | 24 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
