K1092.212006 Bügelgriff, Form:B, Thermoplast
Bügelgriffe, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1092.212006
Rubix:3743681
EAN:4059245223008



Dokumente
Produktdetails : K1092.212006 Bügelgriff, Form:B, Thermoplast
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt.Ausführung: schwarz. Deckel grau.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 60 g |
|---|---|
| Länge | 148 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage