Sicherheitsschuhe Unisex Base Protection CA-B1045-0WA-44, EU Schuhgröße: 44 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig

Si.-Halbschuh K-Skip S3S ESD HRO SC FO SR schwarz/grün

Siehe technische Informationen
Referenzen
Base Protection:CA-B1045-0WA-44
Rubix:3858234
Hersteller:CA-B1045-0WA-44
EAN:8050503226034
brand logo
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße44
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B1045ABGN44 GR.44 Si.-Halbschuh K-Skip S3S ESD HRO SC FO SR schwarz/grün


Halbschuh, Farbkombination Schwarz/Grün, wasserabweisendes technisches Gewebe als Obermaterial, SmellStop antibakterielles und geruchshemmendes Futter, Dry’n Air Komfort-Einlegesohle, superleichte Fresh’n Flex Zwischensohle, Aluminium-Zehenschutzkappe, PU/Gummi-Laufsohle, 200 Joule resistente Zehenkappe, Schockabsorbung in der Knöchelregion, antistatische Schuhe, durchtrittshemmende Sohle, Schutz vor Eindringen von Wasser und Wasseraufnahme des Obermaterials, geeignet für den Einsatz in ESD-Umgebungen, hitzebeständig bis 300°C für eine Minute, extrem schlagfeste TPU-Überkappe, rutsch-, treibstoff- und ölbeständige Gummilaufsohle, SR-Rutschhemmung auf Keramikboden mit Glycerin, orthopädisches Fußbett nach Maß gemäß DGUV 112-191, Damenweite 10.5, Herrenweite 12, Obermaterial: wasserabweisendes technisches Textilgewebe, Futter: SmellStop Anti-Odour und antibakteriell, Zehenkappe: Aluminium, Sohle: Double-Density AirTech PU/HRO-Gummi.

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße44
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialtextil
Schutzklasseja
Sicherheitskategories3 src hro
Rutschfestigkeitja
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,83 exkl. MwSt.
/ Paar
89,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

44
Wählen Sie Varianten (13)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an