Referenzen
Festo:FNC-40
Rubix:424112
Hersteller:174377
EAN:4052568013929

Produktdetails : FNC-40 Flanschbefestigung
Flanschbefestigung FNC-40 Größe=40, Entspricht Norm=ISO 15552 (zuvor auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=1, Umgebungstemperatur=-40 – 150 °C, Produktgewicht=291 g
Flanschbefestigung FNC-40 Baugröße=40, Entspricht Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=291 g
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 95x19x61 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 281,47 g |
| Typ | flanschmontage |
| Anschluss 1 | 40 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen