EX260-SEC1 Busknoten

Feldbus-System EX260

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:EX260-SEC1
Rubix:2212235
Hersteller:EX260-SEC1
EAN:3618036111224
EX260-SEC1 Busknoten

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : EX260-SEC1 Busknoten


Zentralisiertes und kompaktes serielles Übertragungssystem für die Ausgabe
Kompatible Protokolle: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
Bis zu 32 Magnete, bis zu 24 Stationen
Einsetzbare Ventilserien: neue SY, JSY, VQC, S0700, SV
Bis zu IP67-konforme Gehäuse.
EX260, Serielles Übertragungssystem

Technische Informationen


Attribute
Typex260
Anschluss 1m12
437,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
520,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen