SFAM-62-5000L-M-2SV-M12 Durchflusssensor, Bauform SFE

SFAM Durchflusssensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SFAM-62-5000L-M-2SV-M12
Rubix:653942
Hersteller:564940
EAN:4052568212001
SFAM-62-5000L-M-2SV-M12 Durchflusssensor, Bauform SFE

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SFAM-62-5000L-M-2SV-M12 Durchflusssensor, Bauform SFE


Durchflusssensor SFAM-62-5000L-M-2SV-M12 für Batteriemontage. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=(* Durchfluss, * Verbrauch), Strömungsrichtung=(* unidirektional, * von links nach rechts)
Durchflusssensor SFAM-62-5000L-M-2SV-M12 für Batteriemontage. Zulassung=C-Tick, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=(* Durchfluss, * Verbrauch), Strömungsrichtung=(* unidirektional, * von links nach rechts)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht882,34 g
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
HerkunftslandCH
Zolltarifcode84123100
935,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.113,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage