9955900171 Spiralschlauch PU blau,Kupplung+Stecker NW7,2 10x6,5mm, 6m
Spiralschl.m.Kuppl+Nipp
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:158179
Rubix:1094756
Hersteller:158179
EAN:4047322633253
Produktdetails : 9955900171 Spiralschlauch PU blau,Kupplung+Stecker NW7,2 10x6,5mm, 6m
Spiralschlauch aus Polyurethan, mit Schnellverschlusskupplung und Stecknippel
Beidseitig eingebunden mit Knickschutzfeder sowie Schnellverschlusskupplung NW 7,2 und Stecknippel
Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C, Betriebsdruck (Ø 6,5/8 mm): 11/10 bar
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 39173300 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


