Steckschlüsselkasten Bahco S290, Antriebsvierkant: 1/4 '' | Anzahl Elemente: 29

BAHCO STECKSCHLÜSSELSATZ 1/4 ZOLL ANTRIEB S290 29-TEILIGER SATZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Bahco:S290
Rubix:1032021
EAN:7314153000859
S290 (BAHCO) Steckschlüssel-Satz 1/4 29 T
Technische Zusammenfassung
Anzahl Elemente29
Antriebsvierkant1/4 ''
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : S290 (BAHCO) Steckschlüssel-Satz 1/4 29 T


Konzipiert für typische Wartungs- und Montagearbeiten vereint der Bahco S290 Steckschlüsselsatz Vielseitigkeit und ein durchdachtes Gesamtpaket. Er enthält metrische 6-Kant-Stecknüsse, Bits, eine Ratsche mit Schnelllösefunktion sowie mehrere Zubehörteile zum Schrauben und Lösen von Verbindungen.

Eigenschaften:
Der Bahco S290 Steckschlüssel- und Bitsatz ist für eine Vielzahl von Schraub- und Anzugsarbeiten in industriellen oder technischen Umgebungen ausgelegt. Der 1/4''-Antrieb ermöglicht präzises Arbeiten an kleinen und mittelgroßen Befestigungselementen. Die 6-Kant-Stecknüsse verfügen über das Dynamic Drive™-Profil, das den Verschleiß an Schrauben und Muttern reduziert. Die 60-Zahn-Ratsche erleichtert Arbeiten in Bereichen mit begrenztem Schwenkraum, während Verlängerungen, ein Kardangelenk und der T-Griff flexible Einsatzmöglichkeiten bei schwer zugänglichen Stellen bieten. Das Set ist in einer Box aus hochdichtem Polyethylen untergebracht, die zwei herausnehmbare Fächer für die praktische Aufbewahrung von Kleinteilen enthält.

Spezifikationen:
• Antrieb: 1/4''
• Stecknusstyp: metrische 6-Kant
• Anzahl 6-Kant-Stecknüsse: 12
• Größen der 6-Kant-Stecknüsse: 4 bis 13 mm
• Ratsche: 1/4'', 60 Zähne
• Arbeitswinkel der Ratsche: 6°
• Schraubendreher-Stecknüsse Phillips: PH1, PH2, PH3
• Schlitz-Schraubendreher-Stecknüsse: 4 mm, 5,5 mm, 7 mm
• Innensechskant-Stecknüsse: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
• Verlängerungen: 50 mm und 150 mm
• T-Gleitgriff: 100 mm
• Kardangelenk: 1/4''
• Bithaltergriff: 1/4'' mit Zwei-Komponenten-Griff
• Oberfläche: matt
• Werkzeugmaterial: legierter Stahl
• Material der Box: hochdichtes Polyethylen (HDPE)
• Abmessungen der Box: 280 mm × 160 mm × 70 mm
• Gesamtgewicht: 1 300 g

Normen:
• ISO 1174: definiert die Abmessungen und Toleranzen der Vierkantantriebe für manuelle Schraub- und Anziehwerkzeuge
• DIN 3120: legt die maßlichen und funktionalen Anforderungen für Antriebe und Zubehör von Handwerkzeugen fest

Stärken

• Reduzierter Verschleiß von Schrauben und Muttern durch das Dynamic Drive™-Profil der Stecknüsse
• Einfacheres Arbeiten in engen Bereichen dank Ratsche mit geringem Arbeitswinkel
• Hohe Flexibilität durch Verlängerungen, Kardangelenk und T-Griff
• Einfacher Transport und übersichtliche Aufbewahrung dank kompakter und robuster Box

Anwendungen

Der Bahco S290 Steckschlüssel- und Bitsatz eignet sich für Wartungswerkstätten, technische Abteilungen, Montagearbeitsplätze sowie Service- und Reparatureinsätze. Er wird für mechanische Montagearbeiten, das Einstellen von Anlagen, die Wartung von Maschinen sowie für Arbeiten an industriellen oder technischen Installationen eingesetzt. Dieses Set eignet sich zudem für wiederkehrende Schraubarbeiten, Arbeiten an elektromechanischen Geräten sowie für Einsätze, bei denen ein vielseitiges und leicht transportierbares Werkzeugset benötigt wird.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1295 g
Anzahl Elemente29
Antriebsvierkant1/4 ''
Modells290
Zolltarifcode82041200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,09 exkl. MwSt.
/ Stück
77,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen