D 30 HMU-10 Steckschlüssel-Satz 3/8 Zoll 22-tlg UD-Profil 6-22 mm
D 30 HMU-10 Steckschlüssel-Satz 3/8 Zoll 22-tlg UD-Profil 6-22 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:D 30 HMU-10
Rubix:1243132
Hersteller:6239700
EAN:4010886623978

Produktdetails : D 30 HMU-10 Steckschlüssel-Satz 3/8 Zoll 22-tlg UD-Profil 6-22 mm
- Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 30) oder 12-kant UD-Profil (No. D 30) Steckschlüsseleinsätzen Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten Maße: 320 x 210 x 55 mm
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 30) oder 12-kant UD-Profil (No. D 30) Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre, Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3075 g |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 23 |
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
306,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
364,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std