Referenzen
Stahlwille:49a 1/8 INHEX
Rubix:3242142
Hersteller:02450008
EAN:4018754004478



Produktdetails : 49 A 1/8 SCHRAUBENDREHEREINSATZ 3/8''
Steckschlüsseleinsätze - AF
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x19x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 g |
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 52 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 1/8 in |
| Modell | 49a |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
