9614899010 Steckschlüssel-Garnitur 1/4Zoll Innenskt.+Haltef.5-teilig
Schraubendrehereinsatz Wera
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05003345001
Rubix:2152895
Hersteller:05003345001
EAN:4013288191007





Produktdetails : 9614899010 Steckschlüssel-Garnitur 1/4Zoll Innenskt.+Haltef.5-teilig
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
|---|---|
| Länge | 125 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std