9385700030 Senkrecht-Spanner 6800 ESD Gr.2

Senkrecht-Spanner

Siehe technische Informationen

Referenzen

AMF:9385700030
Rubix:2935149
Hersteller:562486
9385700030 Senkrecht-Spanner 6800 ESD Gr.2 AMF

Produktdetails : 9385700030 Senkrecht-Spanner 6800 ESD Gr.2


ESD Senkrechtspanner

Ausführung: Mit Schutzkappe und Handgriff aus elektrostatisch ableitendem (dissipativem) Material. Mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen.
Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit
Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende.

Anwendung: Der ESD Senkrechtspanner wurde speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen (EPA –electrostatic protected area) für Arbeiten an elektrostatisch empfindlichen Bauelementen, Baugruppen oder Geräten entsprechend der Norm DIN EN 61340-5-1.

Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.


alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Senkrecht-Spanner 6800 ESD Gr.2 AMF

Technische Informationen


Attribute
30,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std