Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFF6X120EFA2-70, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 120 mm | Norm: DIN 963

Senkkopfschrauben mit Schlitz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTFF6X120EFA2-70
Rubix:547332
Hersteller:096326 120
EAN:4043377110466
DIN963 M6X120 A2 Senkschraube mit Schlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser6 mm
Länge120 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN963 M6X120 A2 Senkschraube mit Schlitz


Senkschraube mit Schlitz
Senkschrauben mit Schlitz A2-70 6X120
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge120 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 963
Durchmesser, metrischm6
Abdrucktypschlitz (sl)
Festigkeitsklassea2-70
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,16 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
103,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

6 mm

Länge

120 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

m6
Wählen Sie Varianten (409)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an