G56031.0 Kegelsenker HSS DIN 335C 90° 3-Schn gerade rechts TiAN
Senker G560
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:G56031.0
Rubix:1017669
EAN:7320760127735




Produktdetails : G56031.0 Kegelsenker HSS DIN 335C 90° 3-Schn gerade rechts TiAN
Kegelsenker HSS DIN 335C 90° 3-Schn gerade rechts TiAN
Technische Informationen
Attribute
| Fasenwinkel | 90 ° |
|---|---|
| Durchmesser | 31 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schaft | 12 mm |
| Schaftdurchmesser | 4,2 mm |
| DIN-Norm | din 335 c |
| Gesamtlänge | 71 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Beschichtung | tialn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
205,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen