ISO15481 6.3X16 H3 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VAPTCB6,3X16PHZ
Spartex:VAPBPH6,3X16EFZISO
Rubix:1795429
Hersteller:015481.00104.0063.016
EAN:4051426710253


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
Produktdetails : ISO15481 6.3X16 H3 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
Flachkopf-Bohrschraube
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2320 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | ISO 15481 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,35 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
20,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm