DIN7500 M M5X25 Z3 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Pozidriv

Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAFTFPZ5X25EFA2
Rubix:3377188
Hersteller:75002M5 25
EAN:4043377152770
DIN7500 M M5X25 Z3 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7500 M M5X25 Z3 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Pozidriv


Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Senkschrauben, Form ME A2 5X25 pz3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM5
NormDIN 7500
Abdrucktyppozidriv (pz)
Kopfformgefräst
Typselbstformer
Abdruckgrößepz3
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
38,30 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
45,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

25 mm

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp