ISO7049 3.9X45 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB3,9X45PHEFZ
Spartex:VTBPH3,9X45EFZISO
Rubix:3646563
Hersteller:007049.00106.0039.045
EAN:4051426179166


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
Produktdetails : ISO7049 3.9X45 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
3,9X45
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
27,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm