DIN7504 P 4.2X19 H2 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF4,2X19PHEFZ
Rubix:554771
Hersteller:007504.00106.0042.019
EAN:4043952516836


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 P 4.2X19 H2 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
DIN 7504 St.geh. Form P -H galvanisch verzinkt Bohrschrauben P, Blechschr.-Gewinde Senkkopf nach DIN 7982, Kreuzschl. H Abmessung: P 4,2 x 19 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1440 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
25,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
19 mm