DIN7504 N 3.9X16 H2 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCB3,9X16PHZ
Rubix:554725
Hersteller:007504.00105.0039.016
EAN:4043952516423


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 N 3.9X16 H2 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
DIN 7504 St.geh. Form N galvanisch verzinkt Bohrschrauben N, Blehschr.-Gewinde Linsenkopf nach DIN 7981,Kreuzschl. H Abmessung: N 3,9 x 16 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1500 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm