ISO7050 2.2X6.5 C H1 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTFPH2,2X6,5EFZISO
Rubix:1995478
Hersteller:007050.00104.0022.006
EAN:4051426657046


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2,2 |
Produktdetails : ISO7050 2.2X6.5 C H1 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
2,2X6,5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2,2 |
| Norm | ISO 7050 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,80 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
17,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6,5 mm